曜日別特売
WBGT030100FL-W08 SH7025 チップ WBGTR/L-W08 タンガロイ 53302377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBGT030100FL-W08 SH7025 チップ WBGTR/L-W08 タンガロイ 53302377
WBGT030100FL-W08 SH7025 チップ WBGTR/L-W08 タンガロイ 53302377

チップ WBGTR/L-W08

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.03注文コード53302377品番WBGT030100FL-W08 SH7025
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切刃長さ(mm)【水平方向】3.41厚さ(mm)1.59勝手【インサート】L最大切込深さ(mm)1切込深さ(mm)最小0.2内接円(mm)3.97取付穴径(Φmm)2.3コーナーR(mm)0.03最大送り(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.01
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする