※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT11T302FR-J10 SH7025 チップ DCGTR/L-J10 タンガロイ 53303059 DCGT11T302FR-J10 SH7025 チップ DCGTR/L-J10 タンガロイ 53303059

チップ DCGTR/L-J10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.2 注文コード53303059 品番DCGT11T302FR-J10 SH7025
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など60種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)【水平方向】11.6 厚さ(mm)3.97 勝手R 最大切込深さ(mm)5 切込深さ(mm)最小0.01 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)4.4 コーナーR(mm)0.2 最大送り(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 最小送り(mm)0.01
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする