BE020NB 文具エプロンバッグ クツワ 53304075

BE020NB 文具エプロンバッグ クツワ 53304075
BE020NB 文具エプロンバッグ クツワ 53304075
BE020NB 文具エプロンバッグ クツワ 53304075
BE020NB 文具エプロンバッグ クツワ 53304075
BE020NB 文具エプロンバッグ クツワ 53304075

文具エプロンバッグ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード53304075品番BE020NB
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

働く人のための文具エプロンバッグ
しっかり収納できる大容量マチ付ファスナータイプ
フラップ付ポケットはマチが広がり、ボトルなどもスッキリ収納できる
2つの付け方で使えます。
ウエストバッグ、ボディバッグで

材質本体:ポリエステル、PVC、ベルト:PP、バックル:POMネイビー質量(g)200タイプマチ付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×230×45ベルト周囲:47~128cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53304066
2025-09-15
用途: 買い物や打合せ時に使用
HIKARI HOUSE株式会社建設業・工事業

サイズ感は私にマッチ。
チャックを開く時片手では引っかかるのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする