文具エプロンバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53304100 品番 BE020PK
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

働く人のための文具エプロンバッグ
しっかり収納できる大容量マチ付ファスナータイプ
フラップ付ポケットはマチが広がり、ボトルなどもスッキリ収納できる
2つの付け方で使えます。
ウエストバッグ、ボディバッグで

材質本体:ポリエステル、PVC、ベルト:PP、バックル:POM ピンク 質量(g)200 タイプマチ付き 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×230×45 ベルト周囲:47〜128cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53304066
2025-09-15
用途:
買い物や打合せ時に使用
HIKARI HOUSE株式会社 様 (建設業・工事業)

サイズ感は私にマッチ。
チャックを開く時片手では引っかかるのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする