R250
R250の サイクルハウス・サイクルスタンド
R250の 修理・メンテナンス用スタンド
ツールケースサドルホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53304153
品番
R25-L-TOOLCSHOLDER
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ツールケースをまるごとこのホルダーに入れて、サドルバッグのようにしてサドルに取り付けてしまおう。
材質
PPテープ25mm幅
色
ブラック
質量(g)
35
直径×長さL(Φmm×mm)
65〜80×195〜220
適合サイズ
【シートポスト】27.2〜31.8mm or 最大周囲130mm 丸型シートポスト以外にも取り付け可能ですが、極端なエアロシートポストには取り付けできません。