CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CRANK BROTHERSの 自転車用空気入れ
CRANK BROTHERSの 手動式空気入れ
スターリング L ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53304914
品番
314260001
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
インフレーションを美しくするプレミアムポンプです。
エアーボリューム切り替えスイッチ付です。
適合タイヤバルブ
米、仏
仕様
100+psi
材質
6061アルミニウム
長さ(mm)
250
質量(g)
143
空気圧
7気圧