ジェム S ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン 注文コード53304984 品番308330003
参考基準価格(税別)¥3,973 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルマイトカラーが美しい 軽量スタンダードモデルです。
コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。
ロックレバーで確実な固定。
内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。
フレーム取付ブラケット付属。
エアーボリューム切り替えスイッチ付。

適合タイヤバルブ米、仏 仕様100+psi 材質6061アルミニウム 長さ(mm)176 グリーン 質量(g)128 空気圧9気圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする