曜日別特売
N2722-7 オープンリングノート リヒトラブ 53305037

 

N2722-7 オープンリングノート リヒトラブ 53305037
N2722-7 オープンリングノート リヒトラブ 53305037
N2722-7 オープンリングノート リヒトラブ 53305037
N2722-7 オープンリングノート リヒトラブ 53305037
N2722-7 オープンリングノート リヒトラブ 53305037
N2722-7 オープンリングノート リヒトラブ 53305037
N2722-7 オープンリングノート リヒトラブ 53305037

オープンリングノート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊サイズA6グリーン注文コード53305037品番N2722-7
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ルーズリーフみたいに必要なリーフだけ持ち運べるリングノート。

用途とじ具が開くのでリーフの差替えが可能。とじ具は表紙の色に合わせた色透明。360°折り返して使えるので省スペースで使いやすい。ロゴはどんな持ち物にも合わせやすい空押し加工。あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙寸法(mm)111×12×148グリーンサイズA6タイプS型収納枚数リーフ30枚穴数17穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする