オープンリングノート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB6 イエロー 注文コード53305080 品番N2723-5
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はサイズ・色など45種類から選べます 他の種類を見る

ルーズリーフみたいに必要なリーフだけ持ち運べるリングノート。

用途とじ具が開くのでリーフの差替えが可能。とじ具は表紙の色に合わせた色透明。360°折り返して使えるので省スペースで使いやすい。ロゴはどんな持ち物にも合わせやすい空押し加工。あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙 寸法(mm)134×12×182 イエロー サイズB6 タイプS型 収納枚数リーフ30枚 穴数21穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする