マレット E ペダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード53305228 品番320220001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,091
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マレットDHに比べ12%小型化、50gの軽量化を実現しました。
52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップしました。
シューズとペダルのフィット感を高めるニュー・トラクション・パッド・テクノロジー採用しました。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ベアリングを採用。
さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ。

ブラック 材質本体:CNCアルミ ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53305228 320220001 76424006 320220001 マレット E ペダル CRANK BROTHERS マレット E ペダル CRANK BROTHERS 1セット 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする