CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの ペダル・トゥクリップ
CRANK BROTHERSの ペダル
ダブルショット 3 ペダル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
53305307
品番
331730002
参考基準価格(税別)
¥25,091
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダル
スパイクピンが取り外しできる仕様になり、踏み心地を調整できるようになりました。
色
レッド/ブラック
材質
本体:A380アルミ、ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、ベアリング:インナー igus製 LLグライドブッシュ、アウター エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール
仕様
リリースアングル:15度、20度
質量(g)
403