CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの ペダル・トゥクリップ
CRANK BROTHERSの ペダル
ダブルショット 3 ペダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
53305316
品番
331730001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,455
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダル
スパイクピンが取り外しできる仕様になり、踏み心地を調整できるようになりました。
色
ブラック
材質
本体:A380アルミ、ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、ベアリング:インナー igus製 LLグライドブッシュ、アウター エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール
仕様
リリースアングル:15度、20度
質量(g)
403
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53305316
331730001
76424225
331730001
ダブルショット 3 ペダル
CRANK BROTHERS
1セット
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました