スタンプ 1 LIMITED EDITION ペダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 53305438 品番 1000110001
参考基準価格(税別)¥7,091 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状と厚さのペダルです。
靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。
43までのサイズの靴をご使用の方にお勧めです。

シトロン 材質本体:コンポジット、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、ベアリング:インナー igus製 LLグライドブッシュ、アウター エンデューロ製カートリッジ 寸法(mm)114×111 質量(g)329

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする