曜日別特売
QR12C-SDLCL11-CHP 高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDLCL-CHP タンガロイ 53305579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QR12C-SDLCL11-CHP 高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDLCL-CHP タンガロイ 53305579
QR12C-SDLCL11-CHP 高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDLCL-CHP タンガロイ 53305579

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDLCL-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ホルダーA16 -QR12注文コード53305579品番QR12C-SDLCL11-CHP
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
記号【マスターインサート】DCGT11T302勝手L首下長(mm)19.5ホルダーA16 -QR12コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE本体幅(mm)10機能幅(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする