マレット 2 ペダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53305684 品番296960004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,364
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インナーボディを軽量なA380アルミニウムに材質を変更し強度アップしました。
フラットペダル感覚で使えるクリップレスペダルです。
52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップ
アウターにENDURO製高耐久カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ブッシングを採用しました。
さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ

シルバー 材質本体:6061-T6+A380アルミ、ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、ベアリング:インナー igus製 LLグライドブッシュ、アウター エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール 仕様リリースアングル:15度、20度 質量(g)508

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53305684 296960004 76423963 296960004 マレット 2 ペダル CRANK BROTHERS マレット 2 ペダル CRANK BROTHERS 1セット 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする