曜日別特売
QR12E-SXXL09-CHP 高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHP タンガロイ 53305780

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QR12E-SXXL09-CHP 高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHP タンガロイ 53305780
QR12E-SXXL09-CHP 高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHP タンガロイ 53305780

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ホルダーA16 -QR12注文コード53305780品番QR12E-SXXL09-CHP
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
記号【マスターインサート】JXTG12FR-60勝手L首下長(mm)19.5ホルダーA16 -QR12RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE本体幅(mm)8機能幅(mm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする