A16F-QR12 高圧クーラント対応、専用丸シャンク A-QR12 タンガロイ 53305798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A16F-QR12 高圧クーラント対応、専用丸シャンク A-QR12 タンガロイ 53305798
A16F-QR12 高圧クーラント対応、専用丸シャンク A-QR12 タンガロイ 53305798

高圧クーラント対応、専用丸シャンク A-QR12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本仕様【LFASSY】85【ヘッド】QR12C/E...注文コード53305798品番A16F-QR12
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様【LFASSY】85【ヘッド】QR12C/E...切刃長さ(mm)65シャンク高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE接続径(Φmm)【機械側】16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする