RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディングジャケット
RSJ723 モトレック ウインターパーカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53306130
品番
RSJ723
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
防水やプロテクション等のライディングに必要な機能を兼ね備えた、タウンユースにも適したカジュアルウィンターパーカ。
用途
ライディングジャケット
材質
表地:ナイロン 100%/裏地:ナイロン 100%/インナー:ナイロン 100%
色
TREAD BLACK
サイズ
S