RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディングジャケット
RSJ723 モトレック ウインターパーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
53306139
品番
RSJ723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
この商品は
サイズ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
防水やプロテクション等のライディングに必要な機能を兼ね備えた、タウンユースにも適したカジュアルウィンターパーカ。
用途
ライディングジャケット
材質
表地:ナイロン 100%/裏地:ナイロン 100%/インナー:ナイロン 100%
色
TREAD BLACK
サイズ
M