DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの サドル関連
DEDA ELEMENTIの シートポスト/シートピン/シートクランプ
ZERO 1 アルミシートポスト ブラック(SB20mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53306305
品番
333640002
参考基準価格(税別)
¥6,273
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
調整が容易な2本ボルトクランプ です。
zero シリーズのシートポストとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやステムもございます。
寸法(mm)
セットバック:20
色
BOB
対応径(Φmm)
31.6
材質
6061アルミ合金
長さ(mm)
350