DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの サドル関連
DEDA ELEMENTIの シートポスト/シートピン/シートクランプ
ZERO 1 アルミシートポスト ブラック(SB20mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53306314
品番
333640004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
調整が容易な2本ボルトクランプ です。
zero シリーズのシートポストとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやステムもございます。
寸法(mm)
セットバック:20
色
BOB
対応径(Φmm)
31.6
材質
6061アルミ合金
長さ(mm)
350