スーパーレジェロ 0mm カーボンシートポスト(2020)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53306357 品番 1003180002
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

0mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。
信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発された185グラムの超軽量シートポストは、1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。
サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応

寸法(mm)セットバック:0 ブラック 直径(Φmm)31.6 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 質量(g)185(31.6mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする