スーパーレジェロ 0mm カーボンシートポスト(2020)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 POB 注文コード53306366 品番1003180003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

0mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。
信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発された185グラムの超軽量シートポストは、1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。
サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応

寸法(mm)セットバック:0 POB 直径(Φmm)27.2 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 質量(g)185(31.6mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする