DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの サドル関連
DEDA ELEMENTIの シートポスト/シートピン/シートクランプ
RS 01 アルミシートポスト ポリッシュシルバー(SB21mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53306454
品番
254430004
参考基準価格(税別)
¥6,727
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
RS 01 アルミシートポスト
精密な角度調整が容易なM6シートクランプ2ボルトアジャストメント
6061アルミニウム製 3D鍛造
寸法(mm)
セットバック:21
長さ(mm)
350
質量(g)
333
レール幅(mm)
43