Zero 100 アルミシートポスト(18〜)(SB12mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53306515 品番 343690004
参考基準価格(税別)¥11,636 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。
すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。
シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。
※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。

寸法(mm)セットバック:12 材質3Dフォージド 7050アルミニウム 長さ(mm)350 BOB 直径(Φmm)シートポスト:31.6、コラム径:28.6 質量(g)259(31.6mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする