DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの サドル関連
DEDA ELEMENTIの シートポスト/シートピン/シートクランプ
ZERO 2 アルミシートポスト ブラック(SB21mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53306533
品番
353330001
参考基準価格(税別)
¥8,545
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
より上質なDEDAのデザインです。
M6ツインボトルでサドルの傾きの微調整を簡単におこなうことが可能です。
寸法(mm)
セットバック:21
材質
2014 3D鍛造アルミ
長さ(mm)
350
色
POB
直径(Φmm)
27.2
質量(g)
285(31.6mm)