DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの サドル関連
DEDA ELEMENTIの シートポスト/シートピン/シートクランプ
ZERO 2 アルミシートポスト ブラック(SB21mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53306567
品番
353330004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
より上質なDEDAのデザインです。
M6ツインボトルでサドルの傾きの微調整を簡単におこなうことが可能です。
寸法(mm)
セットバック:21
材質
2014 3D鍛造アルミ
長さ(mm)
350
色
Team(BK)
直径(Φmm)
31.6
質量(g)
285(31.6mm)