スーパーレジェロ カーボンシートポスト(2020)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 POB 注文コード53306628 品番1003170001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

25mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。
175gの超軽量シートポストは、信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発されています。
1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能。サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応

寸法(mm)セットバック:25 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 POB 直径(Φmm)27.2 質量(g)175(31.6mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする