スーパーレジェロ ステム (31.7)POB(2020)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53307197 品番 1006780002
参考基準価格(税別)¥26,636 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

新しいスーパーレジェロの為のグラフィックデザインを施された、プロのライダーが使用する最軽量ステムです。
7050 3D鍛造アルミニウムステム、ブラックチタンネジ付き。
※Deda Elementi製カーボンハンドルバーとの取付推奨

材質7050アルミニウム 寸法(mm)90 POB サイズフォークステアラー:1 1/8インチ(28.6mm) 質量(g)115(110mm) ハンドル径(Φmm)31.7 ボルトチタンPVD アングル(°)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする