DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの 自転車ハンドル関連
DEDA ELEMENTIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
DEDA ELEMENTIの 自転車用ステム
スーパーレジェロ RS シュレッドレスステム (31.7)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53307346
品番
337230003
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
バークランプ:31.7
全長(mm)
110
質量(g)
100(110mm)
アングル(°)
82
スタックハイト(mm)
35