DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの 自転車ハンドル関連
DEDA ELEMENTIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
DEDA ELEMENTIの 自転車用ステム
トレンタチンクエ(35) シュレッドレスステム(35mm)(18〜)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53307355
品番
344680001
参考基準価格(税別)
¥21,636
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
マテリアル:3Dフォージド 2014アルミニウム
全長(mm)
90
色
マットブラック
質量(g)
136(110mm)
クランプ径(Φmm)
35
アングル(°)
82
コラム直径(Φmm)
28.6
注意
※クランプ径35mmのハンドルバーと組み合わせてご使用ください。