Zero 1 シュレッドレスステム (31.7) ブラック(17〜

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53307407 品番 333620007
参考基準価格(税別)¥6,909 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

エアロデザインを取り入れ、コストパフォーマンスにも優れたステム。
形状がエアロシェイプとなりました。むろんステムと言えども空力を追求するのは当然のことですが、最近増えつつあるエアロ形状のフレームと相性抜群です。空力を重視したフレームが「エアロっぽくない」ステムを装着すれば画竜点睛を欠きますので、そんな場合でも zero1ステムはオススメ。新しくなったロゴのデザインも必見です。
zero シリーズのステムとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやシートポストもございます。セットでのお勧めがクロージングへの近道です。

全長(mm)130 質量(g)145(110mm) 材質6061アルミ合金 クランプハンドルクランプ:31.7mm、フォーククランプ:1-1/8インチ(28.6mm) 角度(°)82 高さ(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする