333620013 Zero 1 シュレッドレスステム (31.7) ブラック(17〜 DEDA ELEMENTI 角度82° 53307425

Zero 1 シュレッドレスステム (31.7) ブラック(17〜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53307425 品番333620013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

エアロデザインを取り入れ、コストパフォーマンスにも優れたステム。
形状がエアロシェイプとなりました。むろんステムと言えども空力を追求するのは当然のことですが、最近増えつつあるエアロ形状のフレームと相性抜群です。空力を重視したフレームが「エアロっぽくない」ステムを装着すれば画竜点睛を欠きますので、そんな場合でも zero1ステムはオススメ。新しくなったロゴのデザインも必見です。
zero シリーズのステムとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやシートポストもございます。セットでのお勧めがクロージングへの近道です。

全長(mm)120 質量(g)145(110mm) 材質6061アルミ合金 クランプハンドルクランプ:31.7mm、フォーククランプ:1-1/8インチ(28.6mm) 角度(°)82 高さ(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする