Zero 100 (82°) ステム (31.7)(18〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード53307757 品番343700003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,727
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質3Dフォージド 2014アルミニウム アングル(°)82 クランプ径(Φmm)31.7 コラム直径(Φmm)28.6 質量(g)126(110mm) ブラック 全長(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする