DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの 自転車ハンドル関連
DEDA ELEMENTIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
DEDA ELEMENTIの 自転車用ステム
Zero 100 (82°) ステム (31.7)(18〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
53307775
品番
343700005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,909
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
3Dフォージド 2014アルミニウム
アングル(°)
82
クランプ径(Φmm)
31.7
コラム直径(Φmm)
28.6
質量(g)
126(110mm)
色
ブラック
全長(mm)
120