DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの 自転車ハンドル関連
DEDA ELEMENTIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
DEDA ELEMENTIの 自転車用ステム
Zero 100 (82°) ステム (31.7)(18〜)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53307809
品番
343700009
参考基準価格(税別)
¥13,909
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
3Dフォージド 2014アルミニウム
アングル(°)
82
クランプ径(Φmm)
31.7
コラム直径(Φmm)
28.6
質量(g)
126(110mm)
色
BOB
全長(mm)
100