スーパーゼロ シュレッドレスステム (31.7)(19〜)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53307836 品番 353290005
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スーパーゼロの新しいグラフィックデザインを身にまとった専用エアロステム。
剛性、軽量性、エアロダイナミクスの完璧な組み合わせを持ったステムです。
ステムのフラットトップセクションはより良いエアロパフォーマンスをもたらし、同時により高い剛性値を保証します。
革新的な3D鍛造プロセスを使用して製造された2014アルミニウムシリーズのステムです。

材質2014アルミ/クロモリボルト 角度(°)82 クランプ寸法(mm)ハンドル:31.7 サイズ(inch)フォーククランプ:1-1/8”(28.6mm) ドロップ寸法(mm)36 質量(g)140(110mm) POB 全長(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする