スーパーゼロ シュレッドレスステム (31.7)(19〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 Team 注文コード53307845 品番353290009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

スーパーゼロの新しいグラフィックデザインを身にまとった専用エアロステム。
剛性、軽量性、エアロダイナミクスの完璧な組み合わせを持ったステムです。
ステムのフラットトップセクションはより良いエアロパフォーマンスをもたらし、同時により高い剛性値を保証します。
革新的な3D鍛造プロセスを使用して製造された2014アルミニウムシリーズのステムです。

材質2014アルミ/クロモリボルト 角度(°)82 クランプ寸法(mm)ハンドル:31.7 サイズ(inch)フォーククランプ:1-1/8”(28.6mm) ドロップ寸法(mm)36 質量(g)140(110mm) Team 全長(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする