スーパーレジェロ ステム (31.7)TEAM(BK)(2020)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53307985 品番 1003160001
参考基準価格(税別)¥24,818 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

新しいスーパーレジェロの為のグラフィックデザインを施された、プロのライダーが使用する最軽量ステムです。
7050 3D鍛造アルミニウムステム、ブラックチタンネジ付き。
※Deda Elementi製カーボンハンドルバーとの取付推奨

材質7050アルミニウム 材質(ボルト)チタンPVD アングル(°)82 寸法(Φmm)31.7 サイズ(inch)フォークステアラー:1 1/8 (28.6mm) 質量(g)115(110mm) ブラック 全長(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする