CORTISSIMO ステム (31.7)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53308073 品番310440001
参考基準価格(税別)¥5,455 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

固定ギアやシングルスピードのバイクに最適です。
オーバーサイズ(OS)規格のクランプ径が、一般的なサイズ(31.8mm)とは異なりますので確実に固定するためにも、デダ、マッド製品との組み合わせで使用ください。

材質6061アルミ合金 長さ(mm)45 高さ(mm)40 質量(g)148 角度(°)0 寸法(Φmm)31.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする