DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの 自転車ハンドル関連
DEDA ELEMENTIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
DEDA ELEMENTIの 自転車用ステム
Zero 100 チーム(70°) ステム (31.7)(18〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53308116
品番
343720004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,909
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
3Dフォージド 2014アルミニウム
全長(mm)
120
色
ブラック
質量(g)
126(110mm)
クランプ径(Φmm)
31.7
アングル(°)
70
コラム直径(Φmm)
28.6