Zero 100 チーム(70°) ステム (31.7)(18〜)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53308125 品番343720005
参考基準価格(税別)¥12,727 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質3Dフォージド 2014アルミニウム 全長(mm)130 ブラック 質量(g)126(110mm) クランプ径(Φmm)31.7 アングル(°)70 コラム直径(Φmm)28.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする