DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの 自転車ハンドル関連
DEDA ELEMENTIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
DEDA ELEMENTIの 自転車用ステム
PISTA(70°) ステム (31.7)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53308143
品番
353240002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラックレースに最適なステムです。
70°の角度を持つ3D鍛造 2014アルミニウムのステムは世界中の最高のトラックレーサーの為のものです。
材質
3D鍛造 2014アルミニウム
全長(mm)
100
質量(g)
126(110mm)
ねじ
CrMo
角度(°)
70
サイズ(inch)
フォークステアラー:1 1/8(28.6mm)
クランプ径(Φmm)
31.7
クランプ高さ(mm)
40