PISTA(70°) ステム (31.7)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53308168 品番 353240004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

トラックレースに最適なステムです。
70°の角度を持つ3D鍛造 2014アルミニウムのステムは世界中の最高のトラックレーサーの為のものです。

材質3D鍛造 2014アルミニウム 全長(mm)120 質量(g)126(110mm) ねじCrMo 角度(°)70 サイズ(inch)フォークステアラー:1 1/8(28.6mm) クランプ径(Φmm)31.7 クランプ高さ(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする