3/22より値下げ!現場を応援

1003150003 スーパーレジェラ RHM カーボンバー(31.7mm)(2020 DEDA ELEMENTI 53308265 1003150003 スーパーレジェラ RHM カーボンバー(31.7mm)(2020 DEDA ELEMENTI 53308265

スーパーレジェラ RHM カーボンバー(31.7mm)(2020

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53308265 品番 1003150003
参考基準価格(税別)¥41,640 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980

HR40カーボンファイバーと新しいレジンを採用した、UDカーボンレイアップは、非常にコンパクトな複合材料を製造することが可能で、重量は大幅に軽減され、最高峰のテクニカルパフォーマンスを発揮します。また、スーパーレジェラのユニークな形状はドロップ部を握った際、前腕部にハンドルバーが接触する事を防ぎ、延長されたバーエンドはより自由なポジションを可能にします。

材質カーボン HR40 形状RHM(Rapid Hand Movement) POB 質量(g)185(420mm) 寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7 ハンドル幅(mm)420 リーチ寸法(mm)75 ドロップ寸法(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする