3/22より値下げ!現場を応援

1003640009 スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308439 1003640009 スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308439

スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53308439 品番 1003640009
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) 値下げ
16,980

新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。
スーパーゼロハンドルバーのアルミニウムバージョン。カーボンバージョンと同様の正確なエアロ形状を製造可能な革新的な機械成形プロセスを使用した、ハイエンド7050アルミニウム合金で作られています。

材質7050アルミニウム 形状RHM(Rapid Hand Movement) ホワイト 質量(g)305 寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7 ハンドル幅(mm)440 リーチ寸法(mm)75 ドロップ寸法(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする