1003640005 スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 形状RHM(Rapid Hand Movement) 53308457

1003640005 スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308457 1003640005 スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308457

スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TEAM 注文コード53308457 品番1003640005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。
スーパーゼロハンドルバーのアルミニウムバージョン。カーボンバージョンと同様の正確なエアロ形状を製造可能な革新的な機械成形プロセスを使用した、ハイエンド7050アルミニウム合金で作られています。

材質7050アルミニウム 形状RHM(Rapid Hand Movement) TEAM 質量(g)305 寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7 ハンドル幅(mm)420 リーチ寸法(mm)75 ドロップ寸法(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする