TRIBAR (31.7)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53308509 品番356280001
参考基準価格(税別)¥38,364 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

31.7mmのアタッチメントとクリップオン式のバーエクステンションを取り付けるために、130mmの非常に大きな中央領域を備えています。
UDカーボンを使用した構造は、高い強度と最高の重量剛性比を保証します。
速くなるように開発された、あらゆるトライアスロンとタイムトライアルのバイクを完全に補完するベースバーです。
ケーブル内装対応。
※本製品は Deda Elementi製ステムとの組み合わせでお使いください。
※UCI認証

仕様ウィングアングルドロップ:0°/0mm 材質UDカーボン 形状エアロフラットバー UDカーボン 質量(g)210 ハンドル直径(mm)ブレーキレバー固定内部20(エクスパンダシステムおよびシフトレバー) クランプ寸法(mm)31.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする