DEDA ELEMENTI
DEDA ELEMENTIの 自転車ハンドル関連
DEDA ELEMENTIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
DEDA ELEMENTIの 自転車用ハンドルバー
M35 RHM アロイ ドロップバー(35mm)(18〜)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53308545
品番
344670002
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
7050アルミニウム
形状
RHM
色
マットブラック
質量(g)
278(420mm)
クランプ径(Φmm)
35
ハンドル幅(mm)
440
リーチ寸法(mm)
75
ドロップ寸法(mm)
130
注意
※実際はもう少し明るめの色です