333650001 METAL BLAST(メタルブラスト)エアロバー(2017~) DEDA ELEMENTI 53308816

METAL BLAST(メタルブラスト)エアロバー(2017~)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53308816品番333650001
参考基準価格(税別)¥24,818販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ロード・タイムトライアル及びオリンピックディスタンス・トライアスロン向けに開発されたCARBON BLASTのアルミバージョン。
エクステンションとアームレストプレートを一体成型し、ハンドルバーからの高さを極限まで抑えたロープロファイル形状。
ITU(国際トライアスロン連合)レギュレーションに対応するフロントリンクブリッジ、アームレスト用パッド付属。

材質アルミニウム長さ(mm)エクステンション:165ブラック質量(g)266クランプ径(Φmm)31.7間隔(mm)フロントリンクブリッジ:90(C-C)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする